丸山製作所
肩掛式刈払機
2グリップ
付属品
チップソー230mm
幅(mm)
230
高さ(mm)
230
チップソー寸法(mm)
230
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
燃料タンク容量(L)
エンジン型式
振動3軸合成値(m/s
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696225
MLB230G-1
1835
4.2
0.55
(2サイクル)GE233
3.3
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57696198
MLB200G-1
1830
3.9
0.5
(2サイクル)GE203
3.2
¥
42,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください