丸山製作所
ポータブル動噴
持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
長さ(mm)
350
幅(mm)
295
質量(kg)
7.4
高さ(mm)
350
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):3.0(30)6段切替
ホース長さ(m)
20
寸法(Φmm×m)
噴霧ホース:7.5×20
燃料タンク容量(L)
0.55
吸水量(L/min)
7.5
標準付属ノズル
ユニバーサルノズル
エンジン排出量(cm
3
)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696304
MS073EH-1
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください