曜日別特売

自走整列巻きラジコン動噴

自走整列巻きラジコン動噴 - 丸山製作所自走整列巻きラジコン動噴 - 丸山製作所自走整列巻きラジコン動噴 - 丸山製作所自走整列巻きラジコン動噴 - 丸山製作所自走整列巻きラジコン動噴 - 丸山製作所

充実機能を装備した4CHモデル

ホース長さ(m)130内容量1台
注意
※個人宅配送不可
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(Φmm×m)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57696600MSA417R4C-BR(8.5)動力噴霧機:MS4171941285×815×1320噴霧ホース:8.5×130(丸山ライトホース)5.0[50]
1,030,000
959,800
1,055,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57696609MSA417R4C-BR(10)動力噴霧機:MS4171991285×815×1320噴霧ホース:10×130(丸山ライトホース)5.0[50]
1,059,000
969,800
1,066,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57696654MSA517R4C-BR動力噴霧機:MS5172041285×815×1320噴霧ホース:10×130(丸山ライトホース)4.0[40]
1,073,000
969,800
1,066,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57696670MSA617R4C-BR(11.5)動力噴霧機:MS6172241375×815×1400噴霧ホース:11.5×130(丸山ライトホース)5.0[50]
1,283,000
1,198,000
1,317,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57696679MSA617R4C-BR(13)動力噴霧機:MS6172341375×815×1400噴霧ホース:13×130(丸山ライトホース)5.0[50]
1,323,000
1,198,000
1,317,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする