丸山製作所
バッテリー動噴
スイングタンク
差動式ユニフローポンプ
圧力無段階調整
横揺れ防止ストレーナ
高圧
長さ(mm)
250
幅(mm)
370
高さ(mm)
550
タンク容量(L)
液剤:15
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):1.0(10)
吸水量(L/min)
1.5
標準付属ノズル
2頭口、除草ノズル
充電時間(分)
80
運転時間(分)
45~300
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
バッテリー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696399
MSB1511Li
5.3
標準付属、BL1830B(18V:3.0Ah)
¥
99,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57696408
MSB1511Li-N
4.7
BL1830B(18V:3.0Ah)
¥
69,500
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください