丸山製作所
背負動噴
スイングタンク
Wユニフローポンプ
ダブルマジかる
長さ(mm)
395
幅(mm)
425
質量(kg)
8.4
高さ(mm)
610
タンク容量(L)
液剤:20
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):3.0(30)6段切替
吐出量(L/min)
標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>
燃料タンク容量(L)
0.8
吸水量(L/min)
7.5
エンジン排出量(cm
3
)
23.9(2サイクル
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696356
MS5910D-20-1
¥
125,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください