丸山製作所
単体動噴
超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐摩耗性耐熱性に優れています。
ホース長さ(m)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696505
MS333
403
243
7.2
281
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):3.5(35)
¥
151,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57696514
MS157
378
215
6.9
288
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):3.5(1.0)<35(10)>
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください