丸山製作所
動散
New すっとび噴頭で広い区画にお勧め!
噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除で活躍の大型モデル
長さ(mm)
405
幅(mm)
560
高さ(mm)
820
タンク容量(L)
粒剤粉剤:30
最大吐出量
粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)
本体質量(kg)
12.9
燃料タンク容量(L)
2
始動方式
マジかるスタート
到達距離(m)
【有効】化成肥料:23~25、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)
エンジン型式
CER800
排気量(cm
3
)
79.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696855
MDJ9000G-30-1
¥
166,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください