曜日別特売

動散

動散 - 丸山製作所

山間地、小面積にお勧め!
噴頭での除草剤散布、防除に最適なモデル

長さ(mm)370幅(mm)430最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)0.5始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:13~15、1kg剤:9~11、使用噴頭:新流し多口噴頭(オプション)エンジン型式CER300排気量(cm3)30.1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
タンク容量(L)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57696794MDJ3002-9610粒剤粉剤:97.8
105,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57696810MDJ3002-15660粒剤粉剤:158.2
102,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする