丸山製作所
単体動噴
高低差の大きな圃場への防除、畜舎などの配管施設や無人防除システムなどに威力を発揮する大型動噴セットなど、現場に合わせたシステムアップも承っております。
ホース長さ(m)
3.6
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696417
MS2217
776
481
62
659
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):4.0(40)
¥
1,172,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57696426
MS1507
691
454
41
590
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):3.0(30)
¥
517,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57696435
MS907
646
454
40
590
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):4.5(1.5)<45(15)>
¥
460,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。