曜日別特売

ポータブル動噴

ポータブル動噴 - 丸山製作所

運転音が静かで排ガスの心配が無く屋内作業にピッタリです。そしてハイパワーが魅力です。

長さ(mm)285幅(mm)220質量(kg)8.5高さ(mm)200圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)6段切替ホース長さ(m)10寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×10モーター出力(W)250V吸水量(L/min)2.9標準付属ノズルペットズームノズル定格電流(A)(50/60Hz)5.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57696320MS029M-2
71,000
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする