丸山製作所
エンジンセット動噴
アルティフロー動噴。EA-LSタイプはMILAIスタート搭載。(小型軽量リチウムイオンバッテリを搭載したセル始動方式です。)
長さ(mm)
560
幅(mm)
530
型式
動力噴霧機:MS417
質量(kg)
35
高さ(mm)
420
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):5.0(50)
吸水量(L/min)
30
定格出力(kW[PS])
3.4(4.7)
エンジン型式
三菱GB181LL
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696575
MS417EA-LS
¥
345,900
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません