丸山製作所
エンジンセット動噴
セラフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):3.5(35)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
型式
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696530
MS157EA
585
430
動力噴霧機:MS157
24
360
¥
183,600
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57696548
MS333EA
545
520
動力噴霧機:MS333
26
380
¥
227,200
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください