バッテリー動噴

バッテリー動噴 - 丸山製作所バッテリー動噴 - 丸山製作所

スイングタンク
差動式ユニフローポンプ
圧力無段階調整
横揺れ防止ストレーナ

長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0)吸水量(L/min)1.1標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)40運転時間(分)30~120内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57696374MSB1111Li5標準付属、BL1815N(18V:1.5Ah)
73,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57696390MSB1111Li-N4.6BL1815N(18V:1.5Ah)
47,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする