丸山製作所
動散
基盤設備の行き届いた大区画圃場や散布距離を重視する農家様にお勧め!
肥料・除草剤散布・防除と幅広く活躍するフラグシップモデル
長さ(mm)
400
幅(mm)
535
最大吐出量
粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)
燃料タンク容量(L)
2
始動方式
マジかるスタート
到達距離(m)
【有効】化成肥料:21~23、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)
エンジン型式
CER600
排気量(cm
3
)
60.9
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
タンク容量(L)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696846
MDJ7000G-26-1
790
粒剤粉剤:26
11.9
¥
153,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57696837
MDJ7000G-15-1
745
粒剤粉剤:15
11.6
¥
142,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください