曜日別特売

背負動噴

背負動噴 - 丸山製作所背負動噴 - 丸山製作所背負動噴 - 丸山製作所

<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ

長さ(mm)315圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)6標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズルエンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57696076MLS101-13805.6500液剤:10
47,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57696085MLS151-13805.7530液剤:15
53,500
51,980
57,178(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
57696094MLS201-14226.1583液剤:20
57,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする