丸山製作所
バッテリー動噴
手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能
スイングタンク
ユニフローポンプ
圧力無段階調整
横揺れ防止ストレーナ
高圧
種類
バッテリー式
タンク容量(L)
液剤:20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
290×405×595
バッテリー
BL1860B(18V:6.0Ah)
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
吸水量(L/min)
2.2
標準付属ノズル
ワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル
充電時間(分)
160
運転時間(分)
50~480
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696776
MBS2210Li
6.9
バッテリ・充電器付属
¥
127,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57696785
MSB2210Li(N)
6.3
バッテリ・充電器なし
¥
98,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください