動散

動散 - 丸山製作所

標準的な区画にお勧め!
噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除に最適なモデル

長さ(mm)395最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3.5L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)1始動方式マジかるスタートエンジン型式FE362排気量(cm3)35.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
タンク容量(L)
本体質量(kg)
到達距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57696828MDJ4100G-23-1460710粒剤粉剤:238.7【有効】化成肥料:16~18、1kg剤:11~13、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57696819MDJ4100-13-1430645粒剤粉剤:138.2【有効】化成肥料:15~17、1kg剤:11~13、使用噴頭:新流し多口噴頭(オプション)
121,700
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57696819MDJ4100-13-157696119MLD4100-15-1MDJ4100-13-1 動散 丸山製作所 57696119動散丸山製作所1台
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする