丸山製作所
動散
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
種類
エンジン式
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
燃料タンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696110
MLD3002-13
370
430
8
645
(2サイクル)0.5
¥
85,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月17日
57696119
MLD4100-15-1
395
430
8.3
660
(2サイクル)1
¥
93,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57696128
MLD4100-23-1
395
460
8.6
710
(2サイクル)1
¥
96,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57696137
MLD7000-26-1
400
535
11.9
790
(2サイクル)2
¥
106,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください