丸山製作所
エンジンセット動噴
ユニフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
長さ(mm)
550
幅(mm)
345
型式
動力噴霧機:MS202
質量(kg)
24
高さ(mm)
360
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm
3
):3.5(35)
吸水量(L/min)
18
定格出力(kW[PS])
1.6(2.2)
エンジン型式
三菱GB101PN
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696539
MS202EA
¥
196,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年2月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください