OREC(オーレック)
ジーテックモアー
学校・公園・工場・病院など、狭い場所から広い場所まで、様々なフィールドでの芝刈作業に最適です。
パワフルな芝・雑草刈機です。グラウンド、公園、ゴルフ場などの広い場所で活躍します。
仕様
能率(反/時間):【1】1.6、【2】2.7
質量(kg)
138
種類
アリゲータナイフ×1枚
ベルト
作業:SB-56(W800)×1本、(走行)SA-38×1
車輪
前輪:3.50-4(ターフ)、後輪:3.50-5(ダブル)
刈り幅(mm)
630
刈込み高さ(mm)
20~80
全長×全幅W×全高(mm)
1860×850×925
クラッチ
作動:ブレーキ連動ベルトテンション、走行:ブレーキ連動ベルトテンション
最大出力(kW)
5.8
走行速度(km/h)
前進【1】2.5、【2】4.23、【3】6.8(移動)、後進【1】1.9
油量(L)
E:1、G:6.0
馬力(PS)
8
走行タイプ
前進3段 後進1段
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57693346
GR638X
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません