長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。
粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。
刈幅800mmの10馬力仕様。クローラー搭載で軟弱地でも安定した草刈が可能です。
仕様後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7質量(kg)220種類ハンマーナイフ×46枚ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)20~85(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×960×950クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)7.3走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)10走行タイプ前進3段 後進1段内容量1台