曜日別特売

スパイダーモアー

スパイダーモアー - OREC(オーレック)

斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。
4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。
軽くて操作性抜群の一台。フリーナイフでパワフルに。
蓄力式リコイルスタータ
小さなチカラで簡単にエンジン始動!

仕様畜力式リコイル、能率(反/時間):【1】0.6、【2】0.9(直線刈時)型式三菱/TLE48FD-353(蓄力式)種類フリーナイフ×8枚車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル5段伸縮1300~1900mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・211°)ハンドル長さ(mm)1300~1900(5段階)刈り幅(mm)430刈込み高さ(mm)30~67(3段調整)全長×全幅W×全高(mm)1400×480×970クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.0、後進【1】1.3、【2】2.0油量(L)1.2(混合50:1)排気量(cc)47.1走行タイプ前進2段後進2段内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57693057SP431F
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする