曜日別特売

ギターミニアンプ

ギターミニアンプ - True Dyna

TDAP-1は、手のひらサイズながらオーバードライブスイッチ、トーン調整、MP3 インプットなど充実した機能を備えたコンパクトギターアンプです。市販のヘッドフォンを接続すれば、夜間の練習も可能です。9V アルカリ乾電池で約6時間*の連続駆動が可能、省スペースで手軽に持ち運びが出来ます。

付属品取扱説明書(保証書兼), 9V 乾電池(動作チェック用), USB ケーブル(1m)質量(g)340出力(W)3出力PHONES (ミニステレオフォン)電源USB 5V Type-C (1,000mA 以上) または 9Vアルカリ乾電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:142×72×97入力GUITAR INPUT (1/4 モノラルフォン), MP3 INPUT(ミニステレオフォン)コントロールGAIN , TONE , VOLUME , DRIVE S/W , POWER S/Wスピーカー3インチ 4Ω内容量1個
注意
※ パソコンの USB 端子または市販の5V 1,000mA 以上の USB-AC アダプターを繋いで、家庭用コンセントから電源供給が可能です。
※ 乾電池の駆動時間は製品、状況に応じて変動します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57692960TDAP-1
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする