曜日別特売

ロボクリーナーmini

ロボクリーナーmini - ANABASロボクリーナーmini - ANABASロボクリーナーmini - ANABASロボクリーナーmini - ANABASロボクリーナーmini - ANABASロボクリーナーmini - ANABASロボクリーナーmini - ANABASロボクリーナーmini - ANABAS

お手軽自動お掃除ロボット。ボタン1つでスタート/ストップを指示。さらにリモコン付きで便利。
付属のフロアーモップを底面に取り付けることで、フローリングの拭き掃除も同時にお掃除できる。
段差検知センサー搭載。ダストケースは水洗い可能。

用途お部屋のお掃除に。コードレス掃除機/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/センサー付き/お掃除ロボット/ロボット掃除機/ロボットクリーナー/掃除機/クリーナー/拭き掃除/落下防止/薄型/小型/簡単/シンプル付属品ACアダプター、フロアーモップ、フロアーモップホルダー、集塵フィルター、サイドブラシ左右(L/R)、リモコン、取扱説明書質量(kg)1.8ホワイトバッテリーニッケル水素充電池 Ni-MH 14.4V 800mAh充電時間(時間)約4~5直径×高さ(cm)29×7.6(サイドブラシ含まず)稼働時間(分)最大約60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57695769SZ-M285
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする