T/C ストレッチツナギ

T/C ストレッチツナギ - Dickies(ディッキーズ)T/C ストレッチツナギ - Dickies(ディッキーズ)T/C ストレッチツナギ - Dickies(ディッキーズ)T/C ストレッチツナギ - Dickies(ディッキーズ)T/C ストレッチツナギ - Dickies(ディッキーズ)T/C ストレッチツナギ - Dickies(ディッキーズ)T/C ストレッチツナギ - Dickies(ディッキーズ)T/C ストレッチツナギ - Dickies(ディッキーズ)

生地は横伸長率約17%の日本製ストレッチ素材を使用
前ファスナーは上下どちらからでも開けられるダブルスライダーの逆開タイプ
両胸スクエアポケット付き
右脇ポケット+コインポケット付き
腰後部ポケット付き
袖口ドットボタン仕様
ウエスト回りを調節できる腰裏側ボタンアジャスター仕様
両脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
腰後に夜間の視認性を高める反射テープ付き
SS・Sは女性対応シルエット

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
農作業
自動車整備
DIY
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツナギ混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2機能ストレッチ名入れ裾上げ袖丈長袖内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57508869D-766ホワイトSS1067043
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57508878D-766ホワイトS1107245
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57508887D-766ホワイトM1147447
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57508896D-766ホワイトL1187649
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57508905D-766ホワイトLL1227851
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57508914D-766ホワイト3L1268053
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57508930D-766ホワイト4L1308255
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57508939D-766ホワイト5L1348457
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57508948D-766ネイビーSS1067043
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57508957D-766ネイビーS1107245
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57508966D-766ネイビーM1147447
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57508975D-766ネイビーL1187649
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57508984D-766ネイビーLL1227851
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509000D-766ネイビー3L1268053
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509009D-766ネイビー4L1308255
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509018D-766ネイビー5L1348457
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509027D-766ブラックSS1067043
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509036D-766ブラックS1107245
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509045D-766ブラックM1147447
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509054D-766ブラックL1187649
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509070D-766ブラックLL1227851
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509079D-766ブラック3L1268053
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509088D-766ブラック4L1308255
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509097D-766ブラック5L1348457
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509106D-766カーキSS1067043
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509115D-766カーキS1107245
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509124D-766カーキM1147447
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509140D-766カーキL1187649
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509149D-766カーキLL1227851
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509158D-766カーキ3L1268053
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509167D-766カーキ4L1308255
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509176D-766カーキ5L1348457
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509185D-766アーミーSS1067043
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509194D-766アーミーS1107245
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509210D-766アーミーM1147447
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509219D-766アーミーL1187649
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509228D-766アーミーLL1227851
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509237D-766アーミー3L1268053
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509246D-766アーミー4L1308255
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509255D-766アーミー5L1348457
7,280
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509264D-766インディゴSS1067043
オープン
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509280D-766インディゴS1107245
オープン
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509289D-766インディゴM1147447
オープン
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509298D-766インディゴL1187649
オープン
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509307D-766インディゴLL1227851
オープン
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509316D-766インディゴ3L1268053
オープン
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509325D-766インディゴ4L1308255
オープン
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509334D-766インディゴ5L1348457
オープン
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509350D-766モクグレーSS1067043
オープン
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509359D-766モクグレーS1107245
オープン
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする