T/Cストレッチ オーバーオール

T/Cストレッチ オーバーオール - Dickies(ディッキーズ)T/Cストレッチ オーバーオール - Dickies(ディッキーズ)T/Cストレッチ オーバーオール - Dickies(ディッキーズ)T/Cストレッチ オーバーオール - Dickies(ディッキーズ)T/Cストレッチ オーバーオール - Dickies(ディッキーズ)T/Cストレッチ オーバーオール - Dickies(ディッキーズ)T/Cストレッチ オーバーオール - Dickies(ディッキーズ)T/Cストレッチ オーバーオール - Dickies(ディッキーズ)
(1件のレビュー)

生地は横伸長率約17%の日本製ストレッチ素材を使用
着脱が簡単な胸部ドットボタン仕様
胸部にはスマートフォンなどが入るマルチポケット付き
右脇ツールポケット付き
左脇にハンマーなどの工具を掛けられるループ付き
腰後部ポケット付き
腰後ろポケット部に反射パイピング付き
両サイドにウエストサイズを調節できるアジャスター(ボタン)付き
SS・Sは女性対応シルエット

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
農作業
自動車整備
DIY
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別オーバーオール混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2機能ストレッチ名入れ裾上げ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
総丈(cm)
前丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57509438D-769ホワイトS7213030.5
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509447D-769ホワイトM74133.532
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509456D-769ホワイトL7613733.5
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509465D-769ホワイトLL7614035
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509474D-769ホワイト3L76142.536.5
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509490D-769ホワイト4L7614438
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509499D-769ホワイト5L76145.539.5
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509508D-769ネイビーSS70125.529
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509517D-769ネイビーS7213030.5
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509526D-769ネイビーM74133.532
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509535D-769ネイビーL7613733.5
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509544D-769ネイビーLL7614035
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509560D-769ネイビー3L76142.536.5
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509569D-769ネイビー4L7614438
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509587D-769ブラックSS70125.529
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509596D-769ブラックS7213030.5
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509605D-769ブラックM74133.532
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509614D-769ブラックL7613733.5
6,380
6,290
6,919(税込)
6日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509630D-769ブラックLL7614035
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509639D-769ブラック3L76142.536.5
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509648D-769ブラック4L7614438
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509666D-769カーキSS70125.529
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509675D-769カーキS7213030.5
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509684D-769カーキM74133.532
6,380
6,290
6,919(税込)
10日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509700D-769カーキL7613733.5
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509709D-769カーキLL7614035
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509718D-769カーキ3L76142.536.5
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509727D-769カーキ4L7614438
6,380
6,290
6,919(税込)
6日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509736D-769カーキ5L76145.539.5
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
57509745D-769アーミーSS70125.529
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509754D-769アーミーS7213030.5
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509770D-769アーミーM74133.532
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509779D-769アーミーL7613733.5
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509788D-769アーミーLL7614035
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509797D-769アーミー3L76142.536.5
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509806D-769アーミー4L7614438
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509815D-769アーミー5L76145.539.5
6,380
6,290
6,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
57509824D-769インディゴSS70125.529
オープン
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509840D-769インディゴS7213030.5
オープン
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509849D-769インディゴM74133.532
オープン
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509858D-769インディゴL7613733.5
オープン
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509867D-769インディゴLL7614035
オープン
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509876D-769インディゴ3L76142.536.5
オープン
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509885D-769インディゴ4L7614438
オープン
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509919D-769モクグレーS7213030.5
オープン
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509928D-769モクグレーM74133.532
オープン
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509937D-769モクグレーL7613733.5
オープン
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509946D-769モクグレーLL7614035
オープン
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509955D-769モクグレー3L76142.536.5
オープン
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
57509964D-769モクグレー4L7614438
オープン
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 自宅メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

街の作業服店には中々置いてない大きなサイズが選べるのがありがたいです
品質も良くて助かりますので次回もお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする