T/Cストレッチ オールドスタイルカーゴパンツ

T/Cストレッチ オールドスタイルカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)T/Cストレッチ オールドスタイルカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)T/Cストレッチ オールドスタイルカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)T/Cストレッチ オールドスタイルカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)T/Cストレッチ オールドスタイルカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)T/Cストレッチ オールドスタイルカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)T/Cストレッチ オールドスタイルカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)T/Cストレッチ オールドスタイルカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)
(1件のレビュー)

Dickies創業100周年記念モデル
横の伸長率約17%の日本製ストレッチ素材使用
伝統的な丈夫で太目の3cmベルトループ
ミリタリー仕様のカーゴポケット
スマートフォンも入る右サイドマルチポケット
右脇前部ウォッチポケット
後ろ左右両玉縁ポケット
ベルト裏ディッキーズロゴデザイン(レタード柄)入り
SS・Sは女性対応シルエット

用途
現場作業全般
DIY
ツーリング
タウンユース
カジュアル
種別カーゴ混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2股下(cm)80機能ストレッチ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全54種類を絞り込む
サイズ
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57513358D-2875ネイビーSS幅:326571
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513367D-2875ネイビーS幅:337076
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
57513376D-2875ネイビーM幅:347578
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513385D-2875ネイビーL幅:358083
3,980
3,890
4,279(税込)
当日出荷
57513394D-2875ネイビーLL幅:368588
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513410D-2875ネイビー3L幅:379093
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513419D-2875ネイビー4L幅:38.59598
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513428D-2875ネイビー5L幅:40100103
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513437D-2875ネイビー6L幅:43110113
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
57513446D-2875ブラックSS幅:326571
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513455D-2875ブラックS幅:337076
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513464D-2875ブラックM幅:347578
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513480D-2875ブラックL幅:358083
3,980
3,890
4,279(税込)
当日出荷
57513489D-2875ブラックLL幅:368588
3,980
3,890
4,279(税込)
当日出荷
57513498D-2875ブラック3L幅:379093
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513507D-2875ブラック4L幅:38.59598
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513525D-2875ブラック6L幅:43110113
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513534D-2875カーキSS幅:326571
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513550D-2875カーキS幅:337076
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
57513559D-2875カーキM幅:347578
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513568D-2875カーキL幅:358083
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513577D-2875カーキLL幅:368588
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513586D-2875カーキ3L幅:379093
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513595D-2875カーキ4L幅:38.59598
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513620D-2875カーキ6L幅:43110113
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513629D-2875アーミーSS幅:326571
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513638D-2875アーミーS幅:337076
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513647D-2875アーミーM幅:347578
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513656D-2875アーミーL幅:358083
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513665D-2875アーミーLL幅:368588
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513674D-2875アーミー3L幅:379093
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513690D-2875アーミー4L幅:38.59598
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513699D-2875アーミー5L幅:40100103
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513708D-2875アーミー6L幅:43110113
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513717D-2875インディゴSS幅:326571
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513726D-2875インディゴS幅:337076
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513735D-2875インディゴM幅:347578
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513744D-2875インディゴL幅:358083
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513760D-2875インディゴLL幅:368588
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513769D-2875インディゴ3L幅:379093
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513778D-2875インディゴ4L幅:38.59598
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513787D-2875インディゴ5L幅:40100103
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513796D-2875インディゴ6L幅:43110113
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513805D-2875モクグレーSS幅:326571
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513814D-2875モクグレーS幅:337076
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513830D-2875モクグレーM幅:347578
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513839D-2875モクグレーL幅:358083
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513848D-2875モクグレーLL幅:368588
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513857D-2875モクグレー3L幅:379093
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
57513866D-2875モクグレー4L幅:38.59598
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 配達業務
花雅 魚の棚店卸売・小売業

ゆったりめを購入しました。
ストレッチも効いて生地も厚みがあり、大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする