TRUSCO
”ツールワゴンロイヤル”用追加浅型トレー
スチール製でトレーは継ぎ目のない一枚シボリ型ですので油漏れの心配がありません。
材質
本体:スチール
品名
浅型トレー
ピッチ(mm)
95
キャスター
自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
棚板
上段 天板 中・下段 トレータイプ
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
色
トラスコ品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57573278
TWR-2A2
594
360
81
レッド
462-6478
TWR-2型
¥
6,230
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年8月下旬
57573287
TWR-2A2-GR
594
360
81
キミドリ
414-6051
TWR-2型
¥
6,230
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57573296
TWR-2A2-SB
594
360
81
スカイブルー
414-6069
TWR-2型
¥
6,230
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57573314
TWR-4A2
509
320
77
レッド
462-6486
TWR-4型
¥
5,160
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57573330
TWR-4A2-GR
509
320
77
キミドリ
414-6204
TWR-4型
¥
5,160
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57573339
TWR-4A2-SB
509
320
77
スカイブルー
414-6212
TWR-4型
¥
5,160
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57573348
TWR-4A2-W
509
320
77
ホワイト
414-6221
TWR-4型
¥
5,160
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57573305
TWR-2A2-W
594
360
81
ホワイト
414-6077
TWR-2型
¥
6,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。