ハンドコーヒーグラインダー ジャバ

ハンドコーヒーグラインダー ジャバ - VSSL(ブイエスエスエル)ハンドコーヒーグラインダー ジャバ - VSSL(ブイエスエスエル)ハンドコーヒーグラインダー ジャバ - VSSL(ブイエスエスエル)ハンドコーヒーグラインダー ジャバ - VSSL(ブイエスエスエル)ハンドコーヒーグラインダー ジャバ - VSSL(ブイエスエスエル)ハンドコーヒーグラインダー ジャバ - VSSL(ブイエスエスエル)ハンドコーヒーグラインダー ジャバ - VSSL(ブイエスエスエル)ハンドコーヒーグラインダー ジャバ - VSSL(ブイエスエスエル)
仕様グラインド容量:20g付属品クリーニングブラシ、オーガニックコットン製キャリングポーチ材質アルミニウム、ステンレス製バリ寸法(Φ×mm)直径50×152内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
画像メイン57697458VSSL01122Gプレデターグリーン
27,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
画像メイン57697467VSSL01122Wタスクホワイト
27,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
画像メイン57697476VSSL01122Bブラック
27,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
57697485VSSL011220カーボンブラック
27,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする