TRUSCO
ステンレス製ツールワゴン”V型”(SUS430) 交換用キャスター 自在式
用途
ステンレス製VS/VL型ワゴン用キャスター
トラスコ品番
457-2041
適合本体
ステンレス製ツールワゴン V型 (SUS430)
材質
キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
21
取付高(mm)
95
品名
交換用キャスター 自在式
ねじピッチ(mm)
1.75
ねじ
M12
軸長(mm)
14
キャスター
75mmウレタン車(オール自在車ストッパー付2個)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57573680
ET-75UR(M12X14)
¥
2,570
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません