曜日別特売

中量ボルトレス棚”M3型” 単体型 両開き扉スライド棚タイプ

中量ボルトレス棚”M3型” 単体型 両開き扉スライド棚タイプ - TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型” 単体型 両開き扉スライド棚タイプ - TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型” 単体型 両開き扉スライド棚タイプ - TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型” 単体型 両開き扉スライド棚タイプ - TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型” 単体型 両開き扉スライド棚タイプ - TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型” 単体型 両開き扉スライド棚タイプ - TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型” 単体型 両開き扉スライド棚タイプ - TRUSCO
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として材質スチールネオグレー高さ(mm)2100タイプ単体型奥行(mm)571間口(mm)900均等積載量(kg/段)40有効間口(mm)840最大積載量(kg/台)300棚板調整ピッチ(mm)150内容量1台
注意
※連結型には側板は付いていません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57630118M3-U7364-SL6-SGR256-76426
521,140
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57630154M3-U7364-SL3-SGR256-76493
407,990
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする