TRUSCO
ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りBタイプ) 取替用パーテーション
適合機種
TWK-Bタイプ
材質
スチール
幅(mm)
501
奥行(mm)
501
色(本体)
グリーン
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
引出し高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57573479
PA-TWK150B
461-4003
91
(適合)150
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57573497
PA-TWK200B
461-4020
124
(適合)200
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57573515
PA-TWK250B
461-4046
154
(適合)250
¥
2,980
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57573540
PA-TWK300B
461-4062
184
(適合)300
¥
3,260
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。