曜日別特売

トラス頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

トラス頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOトラス頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOトラス頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO

1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。
カット部は相手材を削る刃の役割をします。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。

材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57586745S038-03081缶(1200本)262-62568M31.96.9
7,380
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586754S038-03121缶(860本)262-625312M31.96.9
6,170
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586770S038-04081缶(540本)262-62578M42.59.4
5,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586779S038-04101缶(430本)262-625010M42.59.4
4,470
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
57586788S038-04121缶(430本)262-625212M42.59.4
4,820
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586797S038-04141缶(270本)262-625114M42.59.4
3,330
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586806S038-04161缶(270本)262-625916M42.59.4
3,390
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586815S038-04201缶(310本)262-625520M42.59.4
4,280
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586824S038-45101缶(430本)262-625810M4.52.810.6
7,530
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586840S038-05101缶(310本)262-626110M53.111.8
6,530
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586849S038-05121缶(210本)262-624912M53.111.8
4,440
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586858S038-05161缶(210本)262-626016M53.111.8
4,720
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
57586867S038-05201缶(170本)262-625420M53.111.8
4,140
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする