TRUSCO
ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。
カット部は相手材を削る刃の役割をします。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
適合ドライバー
呼び寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57589484
S027-0205
1缶(4300本)
262-4701
1.3
3.5
プラスNo.1
5
¥
11,380
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589500
S027-0206
1缶(4300本)
262-4686
1.3
3.5
プラスNo.1
6
¥
11,380
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589509
S027-0208
1缶(3700本)
262-4689
1.3
3.5
プラスNo.1
8
¥
10,410
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589518
S027-0304
1缶(1800本)
262-4678
2
5.5
プラスNo.2
4
¥
8,040
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589527
S027-0305
1缶(1600本)
262-4699
2
5.5
プラスNo.2
5
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589536
S027-0306
1缶(1300本)
262-4693
2
5.5
プラスNo.2
6
¥
3,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589545
S027-0308
1缶(1100本)
262-4687
2
5.5
プラスNo.2
8
¥
3,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589554
S027-0310
1缶(1000本)
262-4681
2
5.5
プラスNo.2
10
¥
3,020
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589570
S027-0312
1缶(940本)
262-4695
2
5.5
プラスNo.2
12
¥
3,020
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589579
S027-0314
1缶(830本)
262-4684
2
5.5
プラスNo.2
14
¥
3,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589588
S027-0316
1缶(750本)
262-4679
2
5.5
プラスNo.2
16
¥
2,840
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589597
S027-0320
1缶(560本)
262-4703
2
5.5
プラスNo.2
20
¥
2,470
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589606
S027-0322
1缶(530本)
262-4690
2
5.5
プラスNo.2
22
¥
2,920
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589615
S027-0406
1缶(830本)
262-4680
2.6
7
プラスNo.2
6
¥
4,370
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589624
S027-0408
1缶(750本)
262-4696
2.6
7
プラスNo.2
8
¥
3,660
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589640
S027-0410
1缶(600本)
262-4683
2.6
7
プラスNo.2
10
¥
3,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589649
S027-0412
1缶(560本)
262-4704
2.6
7
プラスNo.2
12
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589658
S027-0414
1缶(450本)
262-4700
2.6
7
プラスNo.2
14
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589667
S027-0416
1缶(370本)
262-4688
2.6
7
プラスNo.2
16
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589676
S027-0418
1缶(370本)
262-4702
2.6
7
プラスNo.2
18
¥
2,470
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589685
S027-0420
1缶(340本)
262-4705
2.6
7
プラスNo.2
20
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589694
S027-0425
1缶(260本)
262-4692
2.6
7
プラスNo.2
25
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589710
S027-0435
1缶(180本)
262-4698
2.6
7
プラスNo.2
35
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589719
S027-0508
1缶(370本)
262-4685
3.3
9
プラスNo.2
8
¥
3,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589728
S027-0510
1缶(340本)
262-4682
3.3
9
プラスNo.2
10
¥
2,910
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589737
S027-0512
1缶(300本)
262-4697
3.3
9
プラスNo.2
12
¥
2,820
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589746
S027-0516
1缶(260本)
262-4691
3.3
9
プラスNo.2
16
¥
2,660
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589755
S027-0520
1缶(180本)
262-4694
3.3
9
プラスNo.2
20
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧