TRUSCO
ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。
カット部は相手材を削る刃の役割をします。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバー
プラス No.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
全12種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
16
寸法d(mm)
M3
M4
M5
内容量
選択してください
1缶(210本)
1缶(310本)
1缶(430本)
1缶(540本)
1缶(620本)
1缶(860本)
1缶(1000本)
1缶(1200本)
1缶(1600本)
1缶(1800本)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587804
S036-0305
1缶(1800本)
262-3150
5
M3
2
5.5
¥
10,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587820
S036-0306
1缶(1600本)
262-3140
6
M3
2
5.5
¥
8,890
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587829
S036-0308
1缶(1000本)
262-3144
8
M3
2
5.5
¥
5,390
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587838
S036-0310
1缶(1200本)
262-3151
10
M3
2
5.5
¥
6,630
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587847
S036-0312
1缶(860本)
262-3146
12
M3
2
5.5
¥
5,380
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57587856
S036-0316
1缶(620本)
262-3149
16
M3
2
5.5
¥
4,520
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587865
S036-0408
1缶(540本)
262-3147
8
M4
2.6
7
¥
4,430
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587874
S036-0410
1缶(540本)
262-3142
10
M4
2.6
7
¥
4,740
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587890
S036-0412
1缶(540本)
262-3145
12
M4
2.6
7
¥
5,060
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587899
S036-0416
1缶(430本)
262-3143
16
M4
2.6
7
¥
4,560
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587908
S036-0510
1缶(310本)
262-3148
10
M5
2.6
7
¥
5,120
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587917
S036-0516
1缶(210本)
262-3141
16
M5
2.6
7
¥
3,940
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧