TRUSCO
ナベワッシャーヘッドタッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。
カット部は相手材を削る刃の役割をします。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバー
プラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
呼び寸法L(mm)
呼び寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57589764
S032-0306
1缶(970本)
262-4745
2.2
5.5
6
M3
¥
3,760
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589780
S032-0308
1缶(810本)
262-4749
2.2
5.5
8
M3
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589789
S032-0310
1缶(740本)
262-4744
2.2
5.5
10
M3
¥
3,160
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589798
S032-0408
1缶(450本)
262-4747
3
7
8
M4
¥
3,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589807
S032-0410
1缶(370本)
262-4746
3
7
10
M4
¥
2,590
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589816
S032-0412
1缶(370本)
262-4743
3
7
12
M4
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589825
S032-0416
1缶(300本)
262-4748
3
7
16
M4
¥
2,430
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧