TRUSCO
バインド頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。
カット部は相手材を削る刃の役割をします。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバー
プラスNO.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
呼び寸法L(mm)
呼び寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57590340
S031-0306
1缶(1100本)
262-4736
1.9
6.3
6
M3
¥
3,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590349
S031-0308
1缶(970本)
262-4737
1.9
6.3
8
M3
¥
3,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590358
S031-0310
1缶(970本)
262-4734
1.9
6.3
10
M3
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590367
S031-0408
1缶(560本)
262-4741
2.5
8.3
8
M4
¥
3,120
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590376
S031-0410
1缶(450本)
262-4738
2.5
8.3
10
M4
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590385
S031-0412
1缶(450本)
262-4740
2.5
8.3
12
M4
¥
2,670
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590394
S031-0510
1缶(300本)
262-4742
3.1
10.3
10
M5
¥
2,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590410
S031-0512
1缶(260本)
262-4739
3.1
10.3
12
M5
¥
2,810
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57590419
S031-0516
1缶(180本)
262-4735
3.1
10.3
16
M5
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧