TRUSCO
バインドタッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。
カット部は相手材を削る刃の役割をします。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバー
プラス No.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57589965
S039-0306
1缶(1000本)
262-6265
6
M3
1.9
6.3
¥
6,470
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589974
S039-0308
1缶(1200本)
262-6262
8
M3
1.9
6.3
¥
7,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589990
S039-0410
1缶(430本)
262-6263
10
M4
2.5
8.3
¥
4,610
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589999
S039-0412
1缶(430本)
262-6264
12
M4
2.5
8.3
¥
4,810
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧