曜日別特売

皿頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

皿頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO皿頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO皿頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO

1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。
カット部は相手材を削る刃の役割をします。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。

材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57590489S037-03081缶(1000本)262-62488M31.756
5,640
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590498S037-03101缶(1200本)262-624610M31.756
7,030
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590507S037-03161缶(620本)262-624716M31.756
4,550
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590516S037-04121缶(620本)262-624512M42.38
6,140
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする