TRUSCO
トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 ステンレス ヘキサゴンパック入り
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。
カット部が相手材を削る刃の役割をします。
主に構造用鋼、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール、容器材質:ダンボール
適合ドライバー
プラス No.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57587034
S047-0408
1缶(540本)
262-7848
0.7
8
M4
2.5
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587050
S047-0410
1缶(430本)
262-7849
0.7
10
M4
2.5
¥
4,820
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587059
S047-0412
1缶(430本)
262-7847
0.7
12
M4
2.5
¥
5,070
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587068
S047-0416
1缶(310本)
262-7851
0.7
16
M4
2.5
¥
4,090
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57587077
S047-0512
1缶(210本)
262-7850
0.8
12
M5
3.1
¥
4,360
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧