BIGMAN(ビッグマン)
超硬1段フラッシュ片面
超硬タイプなので長持ちします。
用途
ベニヤボード等のくりぬきに。
材質
スチール
先端形状
1段フラッシュ片面
内容量
1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法(mm)
質量(g)
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57694764
TRE-5
6
64×6×6
12
6
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
57694956
TRE-34
12
72×12×12
50.4
12
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください