曜日別特売

超硬V溝ビット

超硬V溝ビット - BIGMAN(ビッグマン)超硬V溝ビット - BIGMAN(ビッグマン)超硬V溝ビット - BIGMAN(ビッグマン)

超硬タイプなので長持ちします。

用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×22×22質量(g)35.7タイプ6×90度刃先径(Φmm)27先端形状V溝内容量1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57694789TRE-8
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする