曜日別特売

超硬ギンナン面

超硬ギンナン面 - BIGMAN(ビッグマン)超硬ギンナン面 - BIGMAN(ビッグマン)超硬ギンナン面 - BIGMAN(ビッグマン)超硬ギンナン面 - BIGMAN(ビッグマン)超硬ギンナン面 - BIGMAN(ビッグマン)超硬ギンナン面 - BIGMAN(ビッグマン)

超硬タイプなので長持ちします。

用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6先端形状ギンナン面コロ付き内容量1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57694798TRE-948×20×2018.52分20
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
57694807TRE-1051×22×2225.33分26
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする