曜日別特売

軽中量棚”TLA型”用棚受け

軽中量棚”TLA型”用棚受け - TRUSCO軽中量棚”TLA型”用棚受け - TRUSCO

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装幅(mm)22オイスターホワイト高さ(mm)56.5内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
適合機種
奥行(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57574145TLA-K奥行300mm用463-6678奥行300mm用300289
450
339
373(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57574154TLA-L奥行600mm用463-6686奥行600mm用600589
810
599
659(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57574170TLA-S奥行450mm用463-6694奥行450mm用450439
660
499
549(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする