BIGMAN(ビッグマン)
シイタケ錐B
深穴も可能。傷をつけないストッパー。
用途
椎茸栽培の穴あけ用穴径9.2ミリ。しいたけ菌メーカー・森適応サイズ。
仕様
使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:森適応、錐サイズ(mm):9.2
付属品
ストッパー
寸法(mm)
61×9.2×9.2
質量(g)
32
内容量
1本
注意
※刃の部分は素手で触れないでください。
※回転数は10,000回転以下でご使用ください。
※穴あけ作業中は安全メガネをご使用ください。
※作業中は手袋を着用しないでください。巻きこまれる恐れがあり危険です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57694746
60938
¥
1,160
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください