曜日別特売

シイタケ錐B

シイタケ錐B - BIGMAN(ビッグマン)シイタケ錐B - BIGMAN(ビッグマン)シイタケ錐B - BIGMAN(ビッグマン)シイタケ錐B - BIGMAN(ビッグマン)シイタケ錐B - BIGMAN(ビッグマン)シイタケ錐B - BIGMAN(ビッグマン)シイタケ錐B - BIGMAN(ビッグマン)

深穴も可能。傷をつけないストッパー。

用途椎茸栽培の穴あけ用穴径8ミリ。しいたけ菌メーカー・富士適応サイズ。仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:富士適応、錐サイズ(mm):8.7付属品ストッパー寸法(mm)61×8.7×8.7質量(g)32内容量1本
注意
※刃の部分は素手で触れないでください。
※回転数は10,000回転以下でご使用ください。
※穴あけ作業中は安全メガネをご使用ください。
※作業中は手袋を着用しないでください。巻きこまれる恐れがあり危険です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5769473760937
1,160
809
890(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする