アルファ[販促]
年間タイトルポップ ミニ鳥居POP GS8-0066
縁起物の鳥居の組み立て式店内POPです。
用途
受験生応援・七五三・商売繁盛POPに。
材質
PET
幅(mm)
300
高さ(mm)
300
奥行(mm)
75
内容量
1式(1枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57649587
166988
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません