エンゼル
女性用ウレタン2層人工革スニーカー(ヒモ) AN3011N(ベロア調)
靴底には2層構造のポリウレタン底を使用。
着地時の衝撃を効果的に吸収し、快適な履き心地を実現。
形状
ローカット
色
紺
規格
JSAA A種合格 衝撃吸収/E合格 耐滑性/F合格 静電/ED合格
製法
D式
甲革
人工皮革(ベロア調人工皮革)
機能
衝撃吸収/耐滑性/静電
足幅
EEE
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
注意
※素材の特性から、熱作業や金属の削り屑の出る作業、薬品を使用する作業場でのご使用は避けてください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57530535
AN3011N
22
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
57530544
AN3011N
22.5
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
57530560
AN3011N
23
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
57530569
AN3011N
23.5
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
57530578
AN3011N
24
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
57530587
AN3011N
24.5
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
57530596
AN3011N
25
¥
11,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください