エンゼル
ウレタン2層人工革スニ-カ-(ヒモ) AN3051B
靴底には2層構造のポリウレタン底を使用。
着地時の衝撃を効果的に吸収し、快適な履き心地を実現。
色
紺
製法
D式
甲革
人工皮革
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
注意
※素材の特性から、熱作業や金属の削り屑の出る作業、薬品を使用する作業場でのご使用は避けてください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57530438
AN3051B
23.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
57530447
AN3051B
24
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
57530456
AN3051B
24.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
57530465
AN3051B
25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
57530474
AN3051B
25.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
57530490
AN3051B
26
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
57530499
AN3051B
26.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
57530508
AN3051B
27
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
57530517
AN3051B
27.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
57530526
AN3051B
28
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください