曜日別特売

女性用ウレタン2層人工革スニーカー(マジック) AN3015N(ベロア調)

女性用ウレタン2層人工革スニーカー(マジック) AN3015N(ベロア調) - エンゼル

靴底には2層構造のポリウレタン底を使用。
着地時の衝撃を効果的に吸収し、快適な履き心地を実現。

形状ローカット規格JSAA A種合格 衝撃吸収/E合格 耐滑性/F合格 静電/ED合格製法D式甲革人工皮革(ベロア調人工皮革)機能衝撃吸収/耐滑性/静電足幅EEE材質(先芯)樹脂甲被タイプマジック靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※素材の特性から、熱作業や金属の削り屑の出る作業、薬品を使用する作業場でのご使用は避けてください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57530605AN3015N22
11,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
57530614AN3015N22.5
11,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
57530630AN3015N23
11,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
57530639AN3015N23.5
11,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
57530648AN3015N24
11,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
57530657AN3015N24.5
11,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
57530666AN3015N25
11,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする